コメットハンドル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55624038 品番 BH-972
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

壊れた扉の取手の取替など

材質亜鉛ダイカスト 長さ(mm)150 ピッチ(mm)128 高さ(mm)28 サテンニッケル 付属品ビスM4×25mm 2本入 適合扉厚(mm)20〜23 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55624038
2021-07-11
用途:
収納箱の引き手として
473.lab 様 (サービス業)

押し出すの強くないデザインでこの手の取っ手をよく使いますが、大きいサイズのものが近隣の店舗に見つからなかったので、こちらで入手でき助かりました。横に幅広い分、手のひらが収まりよく棚を引き出せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする