WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ライナーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55624178
品番
BH-986
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
壊れた扉の取手の取替など
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
288
ピッチ(mm)
256
高さ(mm)
28
色
クローム
付属品
ビスM4×25mm 2本入
適合扉厚(mm)
15〜23
取手
取手