WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
カチューシャハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
96
取手
取手
注文コード
55624205
品番
BH-989
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・取手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
壊れた扉の取手の取替など
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
122
ピッチ(mm)
96
高さ(mm)
26
付属品
ビスM4×25mm 2本入
色
サテンニッケル
適合扉厚(mm)
18〜23
取手
取手