MXQR12-100AS-M9BL エアスライドテーブル MXQR12 SMC 55624353

エアスライドテーブル MXQR12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100アジャスター(AS)ラバーストッパ前進端オートスイッチ種類M9B注文コード55624353品番MXQR12-100AS-M9BL
参考基準価格(税別)¥64,680販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動調整範囲(mm)(-)5リード線(m)(L)3ポートねじの種類(-)Mねじアジャスター(AS)ラバーストッパ前進端オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-)2ヶ付アジャスタ位置(-)右側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする