カバン取手 H-48

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55624424 品番MK583
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。

材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス ピッチ(mm)91 高さ(mm)45 付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り) 幅(mm)120(取っ手) 穴径(Φmm)4 横幅(mm)147 太さ(mm)11 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55624424
2020-07-24
用途:
工具箱などの取っ手
教育・研究機関

安価で良い。
多少価格が高くても、金属部分とネジがステンレス製だとより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする