WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
スチールハンドル クローム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55624433
品番
TW-381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
鉄
全長(mm)
98
ピッチ(mm)
82
高さ(mm)
25
付属品
木ネジ: 皿3.2×16(4本)
幅(mm)
28
色
クローム
適合扉厚(mm)
16
取手
取手