WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
スチールハンドル 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55624485
品番
TW-385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
鉄
全長(mm)
146
ピッチ(mm)
121
高さ(mm)
37
付属品
木ネジ: 皿4.0×19(4本)
幅(mm)
40
色
黒
適合扉厚(mm)
19
取手
取手