WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
スチールハンドル 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55624494
品番
TW-387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
鉄
全長(mm)
175
ピッチ(mm)
147
高さ(mm)
29
付属品
木ネジ: 丸5.5×32クロ 2本
幅(mm)
31
色
黒
適合扉厚(mm)
35
取手
取手