WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
木製ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55624503
品番
TW-388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質
天然木
全長(mm)
120
ピッチ(mm)
106
高さ(mm)
25
付属品
木ネジ: 皿3.0×19 (2本)
幅(mm)
13
色
クリアー
適合扉厚(mm)
15
取手
取手