座付 木製ハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55624528 品番 TW-390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

座付の木製ハンドルです。

材質天然木 全長(mm)120 ピッチ(mm)106 高さ(mm)29 付属品ビス:皿3×19mm 2本 幅(mm)15 クリアー 適合扉厚(mm)17 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
カーテンの取って

普通カーテンには取っ手がついてませんが,頻繁に開け閉めするところに付けました.これでカーテンを汚さずに開け閉めできます.

2024-12-05
用途:
扉取っ手の修理
サービス業

扉の取っ手が壊れて同じだろうものを注文しました。
全く問題ありませんでした。

対象商品:
55624528
2022-10-06
用途:
引き戸の取っ手の追加
サービス業

サイズは書いてあったのですが、思ったよりも小さいというのが第一印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする