WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
PC丸棒ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55624564
品番
VG-041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
樹脂製なので、手触りが柔らかい。モダンポップ調デザイン。
材質
ABS
寸法(mm)
80
色
白
適合扉厚(mm)
20〜25
取手
取手