WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
スマートフジ取手GB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55624713
品番
VG-055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
材質
亜鉛ダイカスト
高さ(mm)
16
付属品
ねじ2.7×16mm
寸法(mm)
93
寸法L(mm)
92.5
適合扉厚(mm)
15以上
取手
取手