WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
ドアープール取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55624774
品番
VG-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
シンプルなデザイン、裏からのビス止めで簡単に取付が出来ます。
材質
鉄
高さ(mm)
22
幅(mm)
99
寸法L(mm)
99
適合扉厚(mm)
15〜22
取手
取手