WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
ユニクロ強力丸落
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55625273
品番
BK-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
床面と扉に位置を決めた上で、面付けで取付けます取付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください
材質
鉄
用途
木製開き扉(主に開き戸)の戸締りに。
付属品
受座2種類3個、木ねじ皿3.1×22mm2本、ナベ3.1×22mm10本
全長(mm)
300
本体幅(mm)
80