WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
アンティック丁番 B型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
55625422
品番
TW-273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティック調の丁番です
長さ(mm)
89
材質
鉄
幅(mm)
38
色
ダークアンティックカッパー
高さ(mm)
89