WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ステンレス 兼用丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55625842
品番
BH-363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
左右兼用でお使いいただける丁番です。
横(mm)
89
厚さ(mm)
2
付属品
ステン木ネジ皿3.8×25mm 16本
寸法(mm)
103
色
ヘアーライン