WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
ステンレス 兼用丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
金
注文コード
55625867
品番
BH-365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用でお使いいただける丁番です。
横(mm)
89
厚さ(mm)
2
付属品
木ネジ皿3.8×25mm金メッキ 16本
寸法(mm)
103
色
金