WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ヒンジ
ステンレス バネ丁番 両開
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55625903
品番
BH-468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
寸法D(mm)
31
寸法H(mm)
28
寸法L(mm)
76
寸法P(mm)
28
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
22
寸法t(mm)
1.3
寸法(mm)
75
アズワン品番
64-5070-88