WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
フラッシュ丁番 DX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
55626034
品番
BH-378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フラッシュ丁番です
長さ(mm)
102
幅(mm)
82
板厚(mm)
2
ねじ穴数
8
寸法(mm)
102
色
ヘアーライン