WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
自由丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
55626068
品番
BK-475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
黒色の自由丁番です
長さ(mm)
76
寸法(mm)
76
色
黒
耐荷重(kg)
7
横(mm)
67
ねじ穴数
4