普通丁番 生地

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55626104 品番 BH-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101
販売価格(税別)
92

木製の扉や家具、小箱用丁番。

縦(mm)25 横(mm)20 板厚(mm)0.7 寸法(mm)25 ねじ穴数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする