WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
普通丁番 生地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55626113
品番
BH-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
木製の扉や家具、小箱用丁番。
縦(mm)
32
横(mm)
22
板厚(mm)
0.7
寸法(mm)
32
ねじ穴数
4