ローラー戸車 丸

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 55626436 品番 SH-423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。

車輪径(Φmm)30 材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55626445
2021-03-21
用途:
門の戸車交換
その他業種

ネジタイプの戸車が多い中で、私の家の門戸の戸車は古く、くぎタイプでしたので、みつかってよかったです。
私はサイズGを目安にして購入しましたが、ピッタリでした。
戸車自体の回転は普通でしたので、☆4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする