WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 引戸金具・折戸金具
WAKI(和気産業)の 戸車・車のみ
ローラー戸車 平
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
55626463
品番
SH-426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
レールのない敷居用引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
車輪径(Φmm)
30
材質
枠:鉄、車輪:鉄鋳物
寸法(mm)
30
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
6
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25