WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 引戸金具・折戸金具
WAKI(和気産業)の 戸車・車のみ
ステンレス戸車 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
55626506
品番
SH-430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)
36
材質
枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304
寸法(mm)
36
寸法A(mm)
76
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
7
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50