セラミックつまみ32Φノブ 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クローム 注文コード55627084 品番TW-824
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。

付属品ビスM4×25 材質セラミック 長さ(mm)33 クローム 高さ(mm)24 適合扉厚(mm)13〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする