WAKI(和気産業)
コスモつまみ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55627328
品番
VG-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザイン、裏からナット締めで簡単に取付が出来ます。
用途
家具用のつまみとして使用します。
材質
亜鉛ダイカスト
幅(mm)
21
色
ホワイトブロンズ
高さ(mm)
27