イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629447
品番
CP165-08001L
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(g)
22
M
M8×1.25
寸法D1(mm)
(g6)12
寸法L2(mm)
5
寸法L1(mm)
17
寸法D(mm)
15.5
寸法L(mm)
13
寸法W1(mm)
15
寸法W(mm)
12
適合Oリング
呼び番号:SS050(線径1内径5)
適合
クランプユニット:CP160-08040R 、 CP160-08040L