イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629465
品番
CP165-16001L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
170
M
M16×2
寸法D1(mm)
(g6)22
寸法L2(mm)
7.5
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
31.5
寸法L(mm)
27
寸法W1(mm)
30
寸法W(mm)
24
適合Oリング
呼び番号:S12(線径1.5内径11.5)
適合
クランプユニット:CP160-16080R 、 CP160-16080L