※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
クランプボルト(フック付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629526
品番
CP166-16001H
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
質量(g)
213
M
M16×2
寸法L1(mm)
22
寸法D(mm)
31
寸法L(mm)
31
寸法W1(mm)
30
寸法W(mm)
24
適合Oリング
呼び番号:S12(線径1.5内径11.5)
適合
クランプユニット:CP160-16080R 、 CP160-16080L