吊金具 Z型 ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55630663 品番 BK-066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

扉などに取付て使用するZ型のフック。

使用荷重(kg)3 材質ステンレス(SUS303) 寸法A(mm)75 寸法C(mm)15 寸法D(mm)15 寸法B(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55630706
2020-12-26
用途:
ドアの釣りかけ金具として
製造業

ドアの釣りかけ金具として購入しましたが、板厚があるのでドアが閉まらなくなってしまい、この用途には不向きでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする