WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
吊金具 Z型 ステンレス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
55630706
品番
BK-073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
扉などに取付て使用するZ型のフック。
使用荷重(kg)
2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
100
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
10