BK-380 ステンレス J型フック WAKI(和気産業) 55630758

BK-380 ステンレス J型フック WAKI(和気産業) 55630758
BK-380 ステンレス J型フック WAKI(和気産業) 55630758
BK-380 ステンレス J型フック WAKI(和気産業) 55630758
BK-380 ステンレス J型フック WAKI(和気産業) 55630758

ステンレス J型フック

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
安全荷重(kg)2.5
寸法C(mm)53
内容量1個注文コード55630758品番BK-380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。

安全荷重(kg)2.5材質SUS304寸法(mm)150穴径(Φmm)4寸法A(mm)15寸法B(mm)150寸法C(mm)53
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55630733
2021-10-08
用途: バイド機にホルダー取付用
農・林・水産業

バイド機にホルダー取付用として購入しました。
野外作業のためステンレス製を選びました。

対象商品 : 55630733
2019-08-29
用途: 物干し竿を掛ける
山口理容店

物干し竿の直径は29mm。バッチリです。穴の位置も完璧。サッシビスを使用。座刳りもピッタリ。無駄なビスが付属してないのも良し。

対象商品 : 55630733
2019-01-27
用途: 収納時
株式会社KANEKO製造業

ものはいいのだが、バリがあって危ない。
もう少し全面バリ取りしてあると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする