WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
吊金具 Z型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630767
品番
BK-381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
扉などに取付て使用するZ型のフック。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
15
材質
スチール・クロームメッキ
安全荷重(kg)
2.5