WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
吊金具 Z型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630837
品番
BK-388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
扉などに取付て使用するZ型のフック。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
31
寸法D(mm)
15
材質
スチール・クロームメッキ
安全荷重(kg)
3.6