※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター ノブタイプ(テーパーピン) CP723
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630978
品番
CP723-0632R-04
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCM440
質量(g)
96
外径(Φmm)
32
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(N)
350
持上力(N)
30