※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)23 ハンドル呼び径(Φmm)200 注文コード55631136 品番NDA200-HN23
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は軸穴径・ハンドル呼び径など88種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)880 タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。 種類ディスク 材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4A) 軸穴径(Φmm)23 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー ハンドル呼び径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする