※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ハンドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
24
ハンドル呼び径(Φmm)
200
注文コード
55631145
品番
NDA200-HN24
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径・ハンドル呼び径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
880
タイプ
握りなし※握り取付け用メネジがありません。
種類
ディスク
材質(ハンドル車)
アルミ合金(AC4A)
軸穴径(Φmm)
24
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
ハンドル呼び径(Φmm)
200