ブラック装飾フック IK-276

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55631153 品番IK-276
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!

安全荷重(kg)5 材質真鍮 付属品鉄丸皿木ネジ3.1×20mm、三価ブラック 2本 寸法(mm)90×80 奥行(mm)110 設置寸法(mm)Φ50
注意
※安全荷重より重いものは絶対に掛けないでください。
※万一の為、貴重品やこわれ易い物は掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする