WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の 針金
針金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
55633402
品番
HW-034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
線径(Φmm)
0.55〜0.52
長さ(m)
12
用途
細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。
材質
亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
サイズ
#24
安全荷重(kg)
1.5
破断荷重(kg)
7
番手
#24