WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 番線・針金(ワイヤー)
WAKI(和気産業)の 針金
針金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
2.6〜2.5
注文コード
55633463
品番
HW-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
線径(Φmm)
2.6〜2.5
長さ(m)
72
用途
細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。
材質
亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
サイズ
#12
安全荷重(kg)
15
破断荷重(kg)
80
番手
#12