WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
ステン中厚プレート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55634906
品番
IH-106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ステンレスの中厚プレートです
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
10
寸法(mm)
10×37
全長(mm)
37
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2