ステン中厚プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55634924 品番 IH-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

ステンレスの中厚プレートです

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)10 寸法(mm)10×77 全長(mm)77 穴径(Φmm)4 板厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする