WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の フラットタイプ
ステン中厚プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55634942
品番
IH-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ステンレスの中厚プレートです
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
12
寸法(mm)
12×117
全長(mm)
116
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2