スポンジソフトテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 55635712 品番 ISG-012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

テープ状のスポンジソフトテープ、太さや曲面を選ばずいろんな所に取付けできます。ソフトな手触りですべりにくい。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1.85 テープ厚さ(mm)2.7 基材EVA・PVC 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)1850

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55635712
2022-10-13
用途:
台車のハンドルに巻きました。

自転車のバーテープに近いので、耐久性は有りそうですねえ。

対象商品:
55635712
2020-04-08
用途:
床を掃除する時。
建設業・工事業

手汗かきなものでこれをホウキのえにまいて使ってます。滑らなくてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする