ステン沈みシャックル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55636035 品番15-322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径W5/16 寸法L1(mm)28 使用荷重(kg)110 寸法A(mm)7 寸法B(mm)14 材質ステンレス(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55636035 15-322 00392011 15-322 ステン沈みシャックル WAKI(和気産業) ステン沈みシャックル WAKI(和気産業) 1個 729 税込802 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする