アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの ターンバックル・シャックル
アイアイの シャックル
ステン沈みシャックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55636053
品番
15-324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
W3/8
寸法L1(mm)
36
使用荷重(kg)
170
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
18
材質
ステンレス(SUS304)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55636053
15-324
00392029
15-324
ステン沈みシャックル
WAKI(和気産業)
1個
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)