スナップシャックル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55636123 品番BK-585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チェーンの連結などにお使いください。

材質ステンレス 寸法(mm)52 寸法L(mm)52 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)12 寸法B(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする