アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
アイアイの 吊具用アイナット
ステンレス アイナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55636376
品番
15-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
40
寸法A(mm)
32.5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
13