ステンレス アイナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55636412 品番 15-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ねじ径M16 使用荷重(kg)400 寸法A(mm)72 寸法D(mm)12.5 寸法E(mm)35 材質ステンレス(SUS304) 寸法B(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする